※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 照明・支持金具
外直角水平エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38237823
品番
DL14LAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,580
この商品は
53
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルラックが水平に曲がる部分に使用します。
外側が直角のため、建屋などにぴったりと沿わせることができます。
材質
エポキシ系粉体塗装
質量(kg)
6.4
型
100
高さH(mm)
100
寸法W(mm)
400
寸法P(mm)
350
寸法n(mm)
2
注意
※ラック幅により子桁の配置が異なります。