露出スイッチボックス(1個用)

露出スイッチボックス(1個用) - Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(1個用) - Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(1個用) - Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(1個用) - Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(1個用) - Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(1個用) - Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(1個用) - Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(1個用) - Panasonic(パナソニック)
(10件のレビュー)

速結のハブ付。すばやい施工ができます。

付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)内容量1個
全9種類を絞り込む
種類
呼び
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種類
呼び
高さH(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38252636DM381141方出PF1440.532
570
519
571(税込)
当日出荷
38252645DM381161方出PF1640.532.5
645
589
648(税込)
当日出荷
38252654DM381221方出PF2250.538.5
845
779
857(税込)
当日出荷
38252663DM381281方出PF2850.544
1,000
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
38252672DM38214片側2方出PF1440.523
720
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
38252681DM38216片側2方出PF1640.532.5
820
759
835(税込)
当日出荷
38252706DM383162方出PF1640.532.5
820
759
835(税込)
当日出荷
38252715DM383222方出PF2250.538.5
1,040
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
38252697DM383142方出PF1440.532
720
669
736(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38252645
2021-09-30
用途: 屋外コンセント増設時

PF管がワンタッチで接続でき、スマートに施工できます。
当然ですが、パナソニック製屋外コンセントとの相性も良好です。

対象商品 : 38252697
2021-09-15
用途: コンセントBOXの修理
製造業

埋込コンセントとセットで使用しました。古い家屋の複雑に取り回しされているコンセントBOXを整理する意味で使用しました。すっきりとなりこの製品を使用して正解でした。

対象商品 : 38252636
2020-05-15
用途: 電気工事
六本木電気管理事務所

・1方出、2方出等いろいろな種類があり、コンセント、スイッチ等に使用でき大変良い。

1が参考にしています
対象商品 : 38252645
2018-06-19
用途: 屋外露出コンセント用のボックスとして。

雨の直接かからない場所に同社の防滴プレートWN7902に
合わせ、スイッチとコンセントを設置するために購入。
パナソニック製はごれも高品質。
細かいことかもしれませんが、PF管はベージュ色をつかったので、
こちらのグレー色とはややミスマッチかな。
ベージュ色があれば星5つ。

1が参考にしています
対象商品 : 38252636
2019-03-20
用途: 電設工事
松風台自治会

とても品質が良く、出来栄えも良い商品です。
満足しました。

対象商品 : 38252645
2018-05-18
用途: 屋外配線工事

パイプとの接続が簡単に。ボックスの内面のアアル4隅がもすこし欲しい
取付器具がアアルがあるからすみっこが隙間があく。

1が参考にしています
対象商品 : 38252636
2017-12-22
用途: 電気自動車用コンセントのボックス
建設業・工事業

標準サイズでピタリと合うので気持ちよく仕事が出来る。

対象商品 : 38252636
2016-07-11
用途: 車庫の配線に

安心のブランドなので問題なく使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする