露出スイッチボックス(2個用)

露出スイッチボックス(2個用) - Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(2個用) - Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(2個用) - Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(2個用) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

速結のハブ付。すばやい施工ができます。

付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)内容量1個
注意
※セパレータはWV2450(絶縁セパレータ)をご使用ください。
全11種類を絞り込む
呼び
11種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
呼び
高さH(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38252724DM384141方出PF1440.532
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38252733DM384161方出PF1640.532.5
1,310
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38252742DM384221方出PF2250.538.5
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
38252751DM384281方出PF2850.544
1,670
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
38252767DM38514片側2方出PF1440.532
730
取扱い終了
返品不可
38252776DM38516片側2方出PF1640.532.5
770
取扱い終了
返品不可
38252785DM38522片側2方出PF2250.538.5
845
取扱い終了
38252794DM386142方出PF1440.532
730
取扱い終了
返品不可
38252803DM386162方出PF1640.532.5
770
取扱い終了
返品不可
38252812DM386222方出PF2250.538.5
845
取扱い終了
返品不可
38252821DM386282方出PF2850.544
1,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38252742
2020-03-01
用途: DIY
AFCサービス業

車庫のコンセント増設に使いましたが問題なし。
自分の場合は
注文番号67266535(100/200V併用接地 単相3線分岐配線用コンセント20A型 金属枠)と
注文番号41041481(埋込接地ダブルコンセント)の併用です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする