Panasonic(パナソニック)
中型四角アウトレットボックス
色(マンセル値)
ブラック(N-1)
JIS規格
JIS 8435
適合規格
(PS)E
内容量
1個
注意
※セパレーター(DM5021K)は中型四角スイッチカバー2コ用と組み合わせてご使用ください。また、セパレーターの取り付けを確認してからコネクタを取り付けてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
種類
高さH(mm)
側面ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38253241
DM4736B
104.4
中浅型
36
G16(C19)用×8
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38253257
DM4744B
106
中浅型
45
G16(C19)用×2、G22(C25)用×6
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38253266
DM4744DB
106
中浅型
45
G16(C19)用×2、G22(C25)用×6
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38253275
DM47542B
104.6
中深型
54
G22(C25)用×8
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38253284
DM4754B
104.6
中深型
54
G22(C25)用×6、G22(C25)・G28(C31)兼用×2
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38253293
DM4754DB
104.6
中深型
54
G22(C25)用×6、G22(C25)・G28(C31)兼用×2
¥
605
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください