Panasonic(パナソニック)
埋込スイッチボックス(カバー付)
仕様
3分スタット付
種類
1コ用・13ミリカバー
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
側面ノックアウト
G22(C25)用×5、G16(C19)用×2
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38253485
DM59111
¥
705
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください