Panasonic(パナソニック)
2個用スイッチボックス 片側2個ノック
付属品
器具取付ねじ
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
型
高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38260153
DZB292E
0.58
ミルキーホワイト
深型
50.5
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260171
DZB292W
0.58
ホワイト
深型
50.5
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38260187
DZB282E
0.51
ミルキーホワイト
浅型
40.5
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38260205
DZB282W
0.51
ホワイト
浅型
40.5
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260162
DZB292H
0.58
オイスターグレー
深型
50.5
¥
1,360
取扱い終了
返品不可
38260196
DZB282H
0.51
オイスターグレー
浅型
40.5
¥
1,230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください