3個用スイッチボックス ノックなし

3個用スイッチボックス ノックなし - Panasonic(パナソニック)3個用スイッチボックス ノックなし - Panasonic(パナソニック)3個用スイッチボックス ノックなし - Panasonic(パナソニック)
付属品器具取付ねじ適合規格(PS)E長さL(mm)166.5幅W(mm)124内容量1個
全6種類を絞り込む
高さH(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38260311DZA173E0.85ミルキーホワイト深型50.5
3,470
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
38260336DZA173W0.85ホワイト深型50.5
3,470
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260345DZA163E0.69ミルキーホワイト浅型40.5
2,780
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260363DZA163W0.69ホワイト浅型40.5
2,780
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260327DZA173H0.85オイスターグレー深型50.5
2,170
取扱い終了
返品不可
38260354DZA163H0.69オイスターグレー浅型40.5
1,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする