5個用スイッチボックス 片側2個ノック

5個用スイッチボックス 片側2個ノック - Panasonic(パナソニック)5個用スイッチボックス 片側2個ノック - Panasonic(パナソニック)
付属品器具取付ねじ種類A、B共用型深型質量(kg)1.06適合規格(PS)E長さL(mm)258.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38260564DZB295Wホワイト
7,410
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260546DZB295Eミルキーホワイト
7,410
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
38260555DZB295Hオイスターグレー
4,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする