Panasonic(パナソニック)
2個用スイッチボックス B・C共用
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.51
型
浅型
種類
B、C共用型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
120
高さH(mm)
40.5
幅W(mm)
124
内容量
1個
注意
※側面の一方向のみA・B型用ノックアウトになっています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38261885
DZC362W
ホワイト
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261876
DZC362E
ミルキーホワイト
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください