Panasonic(パナソニック)
コンセントボックス フラット型角1型アルミプレートボックス
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途
ビルトインタイプ用
材質(プレート)
アルミ
仕様
はさみ込み固定仕様
種別
フラット型角Ⅰ型
取付高(mm)
(床仕上げ)72以上
開口寸法(mm)
110(±2)×142(±2)
パネル厚さt(mm)
25~45(タイルカーペット含む)
内容量
1個
注意
※必ずコンセントボックスと必要数の器具ブロックをセットでご発注ください。このインナーコンセントボックスはフロアパネルをはさみ込んで固定するか、またはフロアパネルに直接ネジで固定してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38263057
NE31609
-
¥
12,250
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70972356
NE31609【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
12,250
¥
9,998
¥
7,998
アウトレット
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください