日々の過酷な業務で活躍する軽自動車専用に開発されたエンジンオイルです。モリブデンを配合する事で金属同士のぶつかり合いを滑らかにし、ピストン・ギヤ等の摩擦・摩耗を大幅に緩和します。また同時にメカニカル音も低減します。業務用車両の激しい使用環境でも最大限にエンジンを保護し、性能を維持エンジンの寿命を延ばします。



もう 20回以上使っています。
16万kmを超えていますが、まだパワーは落ちません。
音、振動も変わらない感じです。
価格が上がらないよう祈っています。
新車購入後29年目の4WD軽トラック(走行距離13000km)のエンジンオイルを年1回交換していますが、整備工場まで行くのが、めんどくさいので自分で交換しました。エレメントを交換しなければ、ちょうど3リットルなので、使い切れます。
安価で助かります。
古い軽トラに使用しましたが問題なく快調に使用できています。
STOP & GO の多い農作業車で利用しています。25歳を超えた軽トラですが、このOilで問題無く活躍しています。
日産オットのオイル交換
エレメント交換しない場合に適量
安価で無駄のない商品
軽トラック用と表記あり選び易かった。量も適量だった。定期的に取寄せたい。
スズキキャリーのオイル交換で使用しました。
問題ありません。