曜日別特売

シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN

シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN - NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN - NSK(日本精工)
(3件のレビュー)

シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。
軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。
作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。
取付けが容易です。

荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受内容量1個
全9種類を絞り込む
内接円径Fw(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38361005FCBN-6K61210
1,650
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
38361014FCB-881420
1,650
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
38361023FCB-10101620
1,670
789
868(税込)
当日出荷
38361032FCB-12121826
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38361041FCB-16162226
1,820
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38361057FCB-20202626
2,010
959
1,055(税込)
当日出荷
38361066FCB-25253230
2,290
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38361075FCB-30303730
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38360996FCBN-4K4109
1,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38361075
2020-08-17
用途: 新規の自転車
その他業種

一方向でなく、両方向に回転してしまい、不具合で困っている。いろいろ調べているが、問題点が見付らず、どうすれば良いか、迷っている。

対象商品 : 38361023
2019-12-09
用途: ラジコンヘリのスターター
新栄建材

サイズが大きくていいのですがローラー台がプラスチックみたいで耐久力が心配?デス。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38361032
2019-03-10
用途: スプロケットのクラッチ
砂金石油ガス株電気・ガス・熱供給・水道業

問題なく使用することができました。
また購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする