曜日別特売

ガスピア

ガスピア - ニチネン
(2件のレビュー)

燃料は従来市販のカセットボンベ。
カセットボンベ(250g)1本で約3時間~3時間30分の長時間使用。
一発点火、連続自動点火用スパークモジュール採用
強風に強いセラミックバーナー採用
軽量コンパクト設計
寒冷地対策、ヒートパネル付
不注意でのツマミの回転(ガスが漏れる)を防ぐプッシュターン方式2重スイッチ採用。
持ち運び、保管に便利なプラスティック製キャリーケース入。肩掛けひも付。
安定感抜群のゴム製脚
熱放射角度調節用レグ付
圧力感知安全装置付
カセットボンベが装着されたままだとキャリーケースの蓋が閉じられません

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体のみ:205×180×175
キャリーケース:190×190×265
付属品
単三乾電池1本
材質
鋼板
色
ライトレッド
使用燃料
カセットボンベ(推奨メーカー:ニチネン)
点火方式
連続自動点火スパークモジュール方式
燃焼連続時間(h)
約3~3.5
発熱量(kcal/h)
800
使用場所
屋外使用専用/寒冷地(-20度)使用可能
ガス消費量(g/h)
約68
内容量
1台
注意
※屋外使用専用
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38446527PGH-1100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38446527
2012-11-14
用途: 災害用
宮腰漁業 様(農・林・水産業)

小型サイズで持ち運びに丁度いい。キャンプなどにも重宝できるとおもいます。

対象商品 : 38446527
2011-11-26
用途: 屋外での作業中に

イワタニのカセットガスジュニアヒーターも同時に購入しました。ガスピアの方が値段が高いですが、値段分の価値があると感じます。

ケースに入れて持ち運びなど容易な点が高評価になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする