API規格 SLの基準をクリアし5w-30の粘度グレードが要求されるエンジンのためのオイルです。
汎用性が高く低年式の車両から高年式の車両にまで幅広く対応が可能です。



いつもシグマパワークリーンSP 5W-40を使用していて、他のバイクにはとてもよかったのですが、NC750Xに使用したところ、ギヤの入りが悪かったので、こちらのオイルを使用してみました。非常に調子が良くなりました。耐久性は不明ですが、安いので頻繁に替えようと思います。
鉱物油の5w30を探していた所 条件に合った物がありました。エンジンの吹け上がり、静粛性共に向上しました。次回も購入したいと思います。
箱を開けてびっくり。オイル缶のあちこちがへこんでいます。
中身には関係ないとは思いますが、見た目が悪い。乱暴な取り扱いをしたんだと思います。
クッション材に包まれており箱に入ってていたので運送状の問題ではないでしょう。
この手の商品はもう買わないと決めました。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
今後、全力をあげて改善に努めて参りますので
何卒、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。