耐候型エアカットバルブ

耐候型エアカットバルブ - イチネンTASCO耐候型エアカットバルブ - イチネンTASCO耐候型エアカットバルブ - イチネンTASCO耐候型エアカットバルブ - イチネンTASCO
(2件のレビュー)

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。

寸法H(mm)t3寸法D(mm)31内容量1個
全6種類を絞り込む
パイプサイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
パイプサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38649597TA285F-025A
16,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
38649606TA285F-132A、40A
16,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
38649615TA285F-250A、65A
19,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
38649624TA285F-380A
21,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38649633TA285F-4100A
27,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38649642TA285F-5125A
30,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38649642
2024-02-09
用途: 冷蔵庫のデフロスト排水管
株式会社冷水

冷蔵庫のデフロスト排水管に取り付けましたバンドの締め付け具合も丁度良く水漏れもありません。

対象商品 : 38649642
2024-02-27
用途: 冷蔵庫デフロスト排水管
株式会社冷水

前回は耐候型ではなく劣化が早いため今回はこちらを使用してみる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする