曜日別特売

スプレーペイント

スプレーペイント - Kawasaki
(21件のレビュー)

主としてオフロードバイクのフレーム塗料剥離部分の防錆用スプレーペイントです。

ライムグリーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL純正品番J5012-0005-7F危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38651794J5012-0005-7F
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38651794
2026-02-11
用途: バイク外装の塗装
サービス業

カワサキKE175のレストアの為、外装の塗装に使用しましたが、メーカー純正品なので安心して使えます。

対象商品 : 38651794
2024-04-01
用途: 塗装
野菜の八百政農・林・水産業

カワサキ純正部品なので、全く問題なく使用できました。

対象商品 : 38651794
2020-12-18
用途: バイク車体の塗装
サービス業

純正だけあって発色はカワサキライムグリーンのイメージ通り。使用感としては塗膜が非常に柔らかいのでしっかり乾くまで(約一週間ぐらい)へたに触れないことがやや困る。厚塗りしようものなら一ヶ月後でも塗膜がダメージを受けたりします。でも補修等にはかかせません。また購入します。

対象商品 : 38651794
2020-10-08
用途: カワサキバイクの塗装

今回このスプレーは2本目となります。前回タンクとフェンダーとリアまわりを塗りましたが、少し足りないかもしれないので念のために購入しました。今回は荷台と手作りのサイド部を塗りました。よくネットで書かれているように熱湯で缶を温めてからスプレーしてみました。確かに霧状になって細かな粒のスプレーとなりました。また、カワサキの緑なので安心して塗れます。あとは値段がもう少し安いと文句なしですね。

対象商品 : 38651794
2020-09-17
用途: 塗装補修

ZRX400カウル塗装補修に使用しました。
古いライムグリーン色(7F)です。
純正品なので色はバッチリです。

対象商品 : 38651794
2020-05-13
用途: バイク整備で
自動車・二輪車・自転車関連業

カワサキzrx400-E7純正カラーで全く同じ色だったのでとても良い品でした。

2020-02-22
用途: 外装補修
製造業

この色はなかなかなかったので思いっきって買いました。タッチアップ、塗り直しどちらでもいけて良かったです。

対象商品 : 38651794
2019-02-06
用途: レストア
農・林・水産業

塗料は柔らかいのでペーパーマメにかけてください。サーフェーサーは白で、グレーよりハッキリしあがります。柔らかいので垂れるのに注意!色は純正品ですよ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする