マル信無線電機
DCプラグ・ジャック 車載機器用
種類
丸型
コンタクト形状
オス
仕様
DCプラグ
種別
DCプラグ車載機器用
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ6.5×3.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38904993
MP-206
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください