曜日別特売

DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品

DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品 - マル信無線電機
(1件のレビュー)
定格電圧(V)DC3.15区分電圧/1種類丸型定格電流(A)2プラグ(mm)Φ2.35×0.7
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト形状
定格電流(A)
定格電圧(V)
形状
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76023204MJ-095N1パック(10個)メス2DC3.15ストレート-
オープン
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
76024419M04-450DJ1パック(10個)メス2DC3.15アングル-
オープン
1,898
2,088(税込)
32日以内出荷
返品不可
75929253M04-450DJ1個メス2DC3.15アングル-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75929332MJ-095N1個メス2DC3.15ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38903776MJ-161個メス2DC3.15ストレート-
オープン
取扱い終了
38904923MP-2011個オス2DC3.15ストレート-
オープン
取扱い終了
75929244M04-446E01個メス2DC3.15アングル-
オープン
取扱い終了
返品不可
75929262M04-450SMT1個メス2DC3.15アングル-
オープン
取扱い終了
返品不可
75929271M04-451DJ1個メス2DC3.15アングル-
オープン
取扱い終了
返品不可
75929287M04-640DJ1個メス2DC3.15アングル-
オープン
取扱い終了
返品不可
75929296M04-640SMT1個メス2DC3.15アングル-
オープン
取扱い終了
返品不可
75929305M04-959A01個メス2DC3.15アングル-
オープン
取扱い終了
返品不可
75929314MC-53211個オス2DC3.15ストレート1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
75929323MC-5321L1個オス2DC3.15アングル1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
75929341MP-201L1個オス2DC3.15アングル-
オープン
取扱い終了
返品不可
75929357MP-201LN1個オス2DC3.15アングル-
オープン
取扱い終了
返品不可
76021874MJ-161パック(10個)メス2DC3.15ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75929253M04-450DJ76024419M04-450DJ画像準備中DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品マル信無線電機1パック(10個)
1,898
税込2,088
内容量が変更になりました。
75929332MJ-095N76023204MJ-095NMJ-095N DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品 マル信無線電機 76023204DCプラグ・ジャック 電圧区分1適合品マル信無線電機1パック(10個)
3,898
税込4,288
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38904923
2014-04-13
用途: DCアダプターの断線修理に使用。

タブレットPCの充電用DCアダプターのプラグ部が断線したので修理用に購入しました。
大きさは現状のモールド品と変わらず、ちょうど良い大きさです。
半田付けも容易にできました。充電できるようになって、またタブレットPCが使えるようになって大満足です。
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
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする