缶スタンドW

缶スタンドW ノーブランド
(4件のレビュー)

小分けが簡単にできるので、作業時間の短縮に。
上下どちらにもペール缶、一斗缶、キューブBOX(10L、20L)を設置出来る。
キャスターが付いているので、移動も簡単。
レバーを傾けるだけなので、女性でもラクラク。

付属品10L容器用補助バンド 材質(本体)スチール 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×450×400 適合容器ペール缶、一斗缶、キューブBOX(10L、20L) 危険物の類別非危険物 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38941752 PKSW-WH
15,670
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38941752 PKSW-WH 70365743 - - オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ 70365743 オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き モノタロウ 1台 8,498 税込9,348 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38941752
2017-05-18
用途:
自動車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

缶の固定が甘く少々不安ですが、落下やオイルをこぼすなどの実害はありません。予想通り便利に使えてます。

2人が参考にしています
対象商品:
38941752
2017-05-27
用途:
自動車整備

これからどんどんオイル交換していきたいです。作りもしっかりしていると思います。ただ、もう少し安ければ五つ星です。

対象商品:
38941752
2014-11-16
用途:
エンジンオイルペール缶からジョッキへの給油

金具の角度が容易に変わるので、満タン缶を一人で載せるのは難しい。
裏側の蝶ネジを回すとき、ボルトが角座でないので空回りしてしまい不都合。
使用時に傾けるとペール缶がズレる事があるので、縛って使っている。
製品としては残念ながら未完成、改造ベースにしては高いと言える。

3人が参考にしています
対象商品:
38941752
2013-06-27
用途:
食品原料の小分け

こんなに、購入を失敗したものはない。酷すぎる。

1斗缶、約25kgを2段目に上げるだけで一苦労するのだが、そこからセットするのに2手間3手間かかる。説明書もなく、使い方も最初はよくわからなかった。
キャスターもついているのだが1斗缶をセットしたまま歩くと、不安定かつ重さが倒している方にかかり、ひじょうに危険。女性でも簡単に扱えるとあるが、まず20kg超ある1斗缶をセットするのは、格闘技経験者あたりでなくては不可能なのでは・・・
とにかく使えない。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする