AC・DC・リチウムイオン充電器/マルチフィックスチャージャー

AC・DC・リチウムイオン充電器/マルチフィックスチャージャー - FSC

AC家庭用コンセントからも、DC車載シガーソケットからも、内蔵リチウム電池からも、充電が可能!
充電に便利なUSBケーブル付き。
繰り返し約500回使用可能な内蔵リチウム電池は、大容量850mAh!
接続機器への充電容量目安はiPhone3GSの場合0~約50%程度可能。

材質ABS樹脂、PVCブラック質量(g)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×90充電時間(時間)内蔵リチウム充電器/約3入力仕様AC100-240V 50/60Hz 15VA 、DC12-24V出力仕様DC5.0-5.4V 0.8A内蔵電池リチウム電池/850mAhUSBケーブル長(cm)(充電専用)約70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39115824FS-MCIP-BKiPhone用
オープン
取扱い終了
39115833FS-MCXG-BKXperia GALAXY S用
オープン
取扱い終了
39115842FS-MCIS-BKIS03用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする