FS-MCIP-BK AC・DC・リチウムイオン充電器/マルチフィックスチャージャー FSC 39115824

 

FS-MCIP-BK AC・DC・リチウムイオン充電器/マルチフィックスチャージャー FSC 39115824 FS-MCIP-BK AC・DC・リチウムイオン充電器/マルチフィックスチャージャー FSC 39115824 FS-MCIP-BK AC・DC・リチウムイオン充電器/マルチフィックスチャージャー FSC 39115824

AC・DC・リチウムイオン充電器/マルチフィックスチャージャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39115824 品番FS-MCIP-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

AC家庭用コンセントからも、DC車載シガーソケットからも、内蔵リチウム電池からも、充電が可能!
充電に便利なUSBケーブル付き。
繰り返し約500回使用可能な内蔵リチウム電池は、大容量850mAh!
接続機器への充電容量目安はiPhone3GSの場合0〜約50%程度可能。

適合iPhone用 材質ABS樹脂、PVC ブラック 質量(g)約85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×90 充電時間(時間)内蔵リチウム充電器/約3 入力仕様AC100-240V 50/60Hz 15VA 、DC12-24V 出力仕様DC5.0-5.4V 0.8A 内蔵電池リチウム電池/850mAh USBケーブル長(cm)(充電専用)約70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする