ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック - 多治見無線電機
(1件のレビュー)
コネクタ形状ジャック形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
インサート番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38640034PRC03-32A10-2AF10.52メス10-2A
オープン
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
38640043PRC03-32A10-2AM10.52オス10-2A
オープン
899
989(税込)
13日以内出荷
返品不可
38640052PRC03-32A10-3AF10.53メス10-3A
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
38640061PRC03-32A10-3AM10.53オス10-3A
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
38640077PRC03-32A10-4F10.54メス10-4
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
38640086PRC03-32A10-4M10.54オス10-4
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
38640095PRC03-32A10-5F10.55メス10-5
オープン
999
1,099(税込)
13日以内出荷
返品不可
38640104PRC03-32A10-5M10.55オス10-5
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
38640113PRC03-32A10-7F10.57メス10-7
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
38640122PRC03-32A10-7M10.57オス10-7
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38640104
2015-12-07
用途: 農業で米麦出荷時の軽量機本体とはかりを接続するため。
農・林・水産業

オスとメスと購入したが同一サイズで接続できずどちらかを買い直さねばならないことになった。サイズの詳細ページを見なくともオスメスの適合する型の表示・説明をしてほしい。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする