大阪魂
六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜)
材質
SCM435相当
穴の形状
六角穴
表面処理
黒染(黒色酸化鉄皮膜)
先端形状
剣先
頭部形状
六角穴付き
硬度HRC
45~53
強度区分
45H
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチP(mm)
寸法s(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
寸法dp(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39281882
M3×3
1パック(200個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×3
(基準寸法)0.75
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39281891
M3×4
1パック(200個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×4
(基準寸法)0.75
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39281907
M3×5
1パック(200個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×5
(基準寸法)0.75
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39281916
M3×6
1パック(200個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×6
(基準寸法)0.75
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39281925
M3×8
1パック(200個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×8
(基準寸法)0.75
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39281934
M3×10
1パック(200個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×10
(基準寸法)0.75
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39281943
M3×12
1パック(100個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×12
(基準寸法)0.75
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39281952
M4×4
1パック(200個)
0.7
(基準寸法)2
M4×4
(基準寸法)1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39281961
M4×5
1パック(200個)
0.7
(基準寸法)2
M4×5
(基準寸法)1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39281977
M4×6
1パック(200個)
0.7
(基準寸法)2
M4×6
(基準寸法)1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39281986
M4×8
1パック(200個)
0.7
(基準寸法)2
M4×8
(基準寸法)1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39281995
M4×10
1パック(200個)
0.7
(基準寸法)2
M4×10
(基準寸法)1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282004
M4×12
1パック(100個)
0.7
(基準寸法)2
M4×12
(基準寸法)1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282013
M4×15
1パック(100個)
0.7
(基準寸法)2
M4×15
(基準寸法)1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282022
M5×5
1パック(200個)
0.8
(基準寸法)2.5
M5×5
(基準寸法)1.25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282031
M5×6
1パック(200個)
0.8
(基準寸法)2.5
M5×6
(基準寸法)1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282047
M5×8
1パック(200個)
0.8
(基準寸法)2.5
M5×8
(基準寸法)1.25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282056
M5×10
1パック(200個)
0.8
(基準寸法)2.5
M5×10
(基準寸法)1.25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282065
M5×12
1パック(100個)
0.8
(基準寸法)2.5
M5×12
(基準寸法)1.25
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282074
M5×15
1パック(100個)
0.8
(基準寸法)2.5
M5×15
(基準寸法)1.25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282083
M5×20
1パック(100個)
0.8
(基準寸法)2.5
M5×20
(基準寸法)1.25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282092
M6×6
1パック(200個)
1
(基準寸法)3
M6×6
(基準寸法)1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282101
M6×8
1パック(200個)
1
(基準寸法)3
M6×8
(基準寸法)1.5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282117
M6×10
1パック(200個)
1
(基準寸法)3
M6×10
(基準寸法)1.5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282126
M6×12
1パック(100個)
1
(基準寸法)3
M6×12
(基準寸法)1.5
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282135
M6×15
1パック(100個)
1
(基準寸法)3
M6×15
(基準寸法)1.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282144
M6×20
1パック(100個)
1
(基準寸法)3
M6×20
(基準寸法)1.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282153
M6×25
1パック(50個)
1
(基準寸法)3
M6×25
(基準寸法)1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39282162
M6×30
1パック(50個)
1
(基準寸法)3
M6×30
(基準寸法)1.5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください