大阪魂
六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜)
材質
SCM435相当
穴の形状
六角穴
表面処理
黒染(黒色酸化鉄皮膜)
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
硬度HRC
45~53
強度区分
45H
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチP(mm)
寸法s(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
寸法dp(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39282442
M3×4
1パック(200個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×4
(基準寸法)2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282451
M3×5
1パック(200個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×5
(基準寸法)2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282476
M3×8
1パック(200個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×8
(基準寸法)2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282485
M3×10
1パック(200個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×10
(基準寸法)2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282494
M4×5
1パック(200個)
0.7
(基準寸法)2
M4×5
(基準寸法)2.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282503
M4×6
1パック(200個)
0.7
(基準寸法)2
M4×6
(基準寸法)2.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282512
M4×8
1パック(200個)
0.7
(基準寸法)2
M4×8
(基準寸法)2.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282521
M4×10
1パック(200個)
0.7
(基準寸法)2
M4×10
(基準寸法)2.5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282537
M4×12
1パック(100個)
0.7
(基準寸法)2
M4×12
(基準寸法)2.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282546
M5×6
1パック(200個)
0.8
(基準寸法)2.5
M5×6
(基準寸法)3.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
39282555
M5×8
1パック(200個)
0.8
(基準寸法)2.5
M5×8
(基準寸法)3.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282564
M5×10
1パック(200個)
0.8
(基準寸法)2.5
M5×10
(基準寸法)3.5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282573
M5×12
1パック(100個)
0.8
(基準寸法)2.5
M5×12
(基準寸法)3.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282582
M5×15
1パック(100個)
0.8
(基準寸法)2.5
M5×15
(基準寸法)3.5
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282591
M6×6
1パック(200個)
1
(基準寸法)3
M6×6
(基準寸法)4
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282607
M6×8
1パック(200個)
1
(基準寸法)3
M6×8
(基準寸法)4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282616
M6×10
1パック(200個)
1
(基準寸法)3
M6×10
(基準寸法)4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
39282625
M6×12
1パック(100個)
1
(基準寸法)3
M6×12
(基準寸法)4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282634
M6×15
1パック(100個)
1
(基準寸法)3
M6×15
(基準寸法)4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282643
M6×20
1パック(100個)
1
(基準寸法)3
M6×20
(基準寸法)4
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39282467
M3×6
1パック(200個)
0.5
(基準寸法)1.5
M3×6
(基準寸法)2
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください