450Mbpsハイスピード
5Ghz帯で安定接続
デュアルCPU
スマホ専用アプリでWi-Fi簡単設定
USB接続でプリンターなどをネットワーク共有
ECO機能
有害サイトフィルタリング機能
365日メーカー電話サポート
付属品ACアダプター、LANケーブル、かんたんセットアップガイド、必ずお読みください、「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール、net.USBクライアントセットアップガイド、ファミリースマイル設定ガイド、縦置きスタンド種別IEEE802.11n準拠 450Mbps対応 無線LANルーター質量(g)約420(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)規格有線規格/IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN規格/IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、無線LAN/電波法 技術基準適合証明取得、ACアダプター/電気用品安全法 適合性検査合格書取得消費電力(W)10(USBバスパワー含まず)対応OSWindows 7 (32/64ビット版)、Vista(32ビット版)、XP(SP3以降)、Mac OS X 10.4.11~10.7対応機種有線または、無線LANインターフェイスを有したDOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ接続方法インターネット/IPアドレス自動取得、PPPoE認証(2セッション)、IPアドレス固定、サブネットマスク/255.255.255.0 固定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約223×150×34(突起部含まず)その他の機能ルーター部/SPI、DoS攻撃防御、DHCPサーバー(最大253台)、ポートの開放(最大32エントリー)、DMZホスト、UPnP、IPv6パススルー、ダイナミックDNS、MTU設定、オートブリッジ、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、無線LAN機能/自動チャンネル選択(オートチャンネル)、マルチSSDI、SSID通知のON/OFF使用湿度範囲10~85%(結露しないこと)アンテナ内蔵アンテナ×3(送信×3、受信×3)セキュリティ(無線LAN)WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)(ルーター部)1000/100/10、(無線LAN側ネットワーク部)IEEE802.11a/最大54、IEEE802.11g/最大54、IEEE802.11b/最大11、IEEE802.11n/(5GHz)最大450、(2.4GHz)最大300ジャンボフレーム最大サイズ9216bytesプロトコル(ルーター部)TCP/IP(IPv4)、(無線LAN側ネットワーク部)TCP/IP(IPv6/IPv4)伝送方法IEEE802.11g/11a/11n:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)周波数(GHz)(通信)2.4帯/5帯(W52/W53/W56)接続台数無線LANに接続できる機器/(推奨)8台ポートルーター部/RJ-45×1・USBポート/2ポート受信チャンネル(ch)(2.4GHz帯)1~13、(5GHz帯)36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140内容量1台