テンショナーベアリング

テンショナーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリング - NTN(エヌティーエヌ)
(23件のレビュー)

タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
全79種類を絞り込む
メーカー
79種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー
パーツNo.
他社参考品番(GMB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39312804JPU42-003B-3スズキ-GT80310
4,050
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
39312822JPU42-39スズキ-GT80940
4,110
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
39312847JPU50-25+JF353ダイハツ--
5,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
39312865JPU50-6+JF265ダイハツ-GT40010
4,020
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
39312892JPU50-9+JF268ダイハツ--
5,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
39312901JPU51-13+JF476スズキ-GT90620
5,150
3,598
3,958(税込)
当日出荷
39312926JPU52-38イスズ--
3,580
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
39312935JPU52-52+JF349スバル-GT80050
4,520
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
39312962JPU57-001A-20ミツビシ--
5,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
39312987JPU57-38+JF435ミツビシ-GT90330
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
39312996JPU57-39ミツビシ-GT60190
8,400
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313005JPU57-54+JF598ミツビシ-GT80990
6,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313014JPU57-56+JF528ミツビシ-GT90320
4,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
39313023JPU58-001B-3マツダ--
3,840
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313032JPU58-002A-7マツダ--
5,160
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313041JPU58-003B-2スズキ-GT80320
3,700
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313057JPU58-010A-1ミツビシ-GT10130
5,050
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
39313066JPU58-012A-3マツダ-GT90630
5,160
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313075JPU58-015A-3マツダ-GT80450
5,680
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
39313084JPU58-45マツダ-GT60180
6,570
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313093JPU58-46+JF408マツダ--
6,550
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313102JPU58-54+JF408マツダ--
5,420
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313111JPU58-54+JF545マツダ-GT60160
5,160
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
39313127JPU60-001B-1ニッサン--
4,670
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313136JPU60-002B-1ニッサン--
5,460
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313154JPU60-013B-1ミツビシ-GT60470
4,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
39313172JPU60-150ニッサン-GT80810
4,580
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313181JPU60-163+JF410ダイハツ--
10,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313197JPU60-209+JF261ミツビシ--
7,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313206JPU60-209+JF490ミツビシ--
4,580
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313215JPU60-238+JF441ミツビシ-GT80090
5,450
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
39313224JPU60-242ミツビシ-GT80480
2,850
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
39313251JPU60-260+JF129ミツビシ-GT10010
4,150
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313276JPU60-325ミツビシ--
3,800
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
39313285JPU60-384+JF558イスズ--
23,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313294JPU60-384+JF559イスズ--
22,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313303JPU60-406+JF607ミツビシ--
5,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313312JPU60-415ニッサン--
6,300
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313321JPU60-416ミツビシ-GT60200
5,300
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
39313346JPU60-85ミツビシ--
3,710
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313355JPU65-22+JF464イスズ-GT90310
3,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313364JPU65-30イスズ--
4,010
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313373JPU65-31+JF534イスズ--
4,880
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313382NEP31-001B-10スバル-GT60270
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39313391NEP31-003B-4スバル--
2,580
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39313407NEP50-003A-6ダイハツ--
4,000
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
39313425NEP50-019C-1ダイハツ-GT80410
3,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313434NEP51-002B-6スズキ-GT80640
4,200
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
39313443NEP51-006B-6スズキ-GT90610
4,170
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
39313452NEP52-015B-2マツダ-GT20060
4,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: タイミングベルトのテンショナー
その他業種

タイミングベルト交換時に同時交換しました。
耐久性は今後に期待。

対象商品 : 39313531
2023-12-23
用途: 自動車整備
その他業種

ランエボVのエンジンオーバーホール使用しました。純正品より安価で助かります。問題なし

1が参考にしています
対象商品 : 39313504
2023-01-15
用途: タイミングベルト交換時
Garage Choice自動車・二輪車・自転車関連業

コチラもウォーターポンプのレポート同様ですが、某韓国製の物は次の交換時にガタが多い様に思います。このテンショナーベアリングに限らず、ベアリングはNTNが低抵抗、高精度でいい様に思います。

対象商品 : 39313391
2021-03-10
用途: マイカーのメンテナンス

BP5 スペックBに使用しました。
純正同等品でしたので間違いなしです。

対象商品 : 39313504
2020-08-08
用途: NTNと言う信頼が
個人のお客様

勿論、他社製品で異常が出た事は有りませんが
安心のNTNを使用すると心成しかエンジンが
静かに聞こえる様な気がします(これはオカルト?)。

対象商品 : 39313452
2020-06-24
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

15万キロ超えて異音が出てきたので交換しました。かなりガタがあり、その影響でタイベルも少し消耗していたみたいです。おそらく無交換だったのでこれでまた安心して走れます。

対象商品 : 39313452
2019-12-14
用途: NA6CEロードスターのメンテナンス
建設業・工事業

20年以上変えていなかったタイミングベルト他ベルト類全交換時に合わせて交換しました。特に純正と変わらず問題ありません。

対象商品 : 39313513
2019-07-10
用途: 自動車のタイミングベルト交換
農・林・水産業

日頃からベアリング類はNTN製を使用しており、今回も異音等の問題もなく安心して修理を完了することができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

ベルト・テンショナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする