大阪魂
六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
材質
SCM435
穴の形状
六角穴
表面処理
黒色酸化皮膜
先端形状
ギザ先
頭部形状
六角穴付き
全30種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1.0
1.25
1.5
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
選択してください
M3×3
M3×4
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M4×4
M4×5
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M5×5
M5×6
M5×8
M5×10
M5×12
M6×6
M6×8
M6×10
M6×12
M6×15
M8×8
M8×10
M8×12
M8×15
M10×10
M10×12
M10×15
内容量
1パック(200個)
1パック(500個)
1パック(1000個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法C1(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40374591
M3X3
1パック(1000個)
0.5
(最小)1.2
(最小)1.73
約0.8
M3×3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374607
M3X4
1パック(1000個)
0.5
(最小)1.2
(最小)1.73
約0.8
M3×4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374616
M3X5
1パック(1000個)
0.5
(最小)2
(最小)1.73
約0.8
M3×5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374625
M3X6
1パック(1000個)
0.5
(最小)2
(最小)1.73
約0.8
M3×6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374634
M3X8
1パック(1000個)
0.5
(最小)2
(最小)1.73
約0.8
M3×8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374643
M3X10
1パック(1000個)
0.5
(最小)2
(最小)1.73
約0.8
M3×10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374652
M3X12
1パック(1000個)
0.5
(最小)2
(最小)1.73
約0.8
M3×12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374661
M4X4
1パック(1000個)
0.7
(最小)1.5
(最小)2.30
約1.0
M4×4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374686
M4X6
1パック(1000個)
0.7
(最小)2.5
(最小)2.30
約1.0
M4×6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374695
M4X8
1パック(1000個)
0.7
(最小)2.5
(最小)2.30
約1.0
M4×8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374704
M4X10
1パック(1000個)
0.7
(最小)2.5
(最小)2.30
約1.0
M4×10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374713
M4X12
1パック(1000個)
0.7
(最小)2.5
(最小)2.30
約1.0
M4×12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374722
M5X5
1パック(1000個)
0.8
(最小)2.0
(最小)2.87
約1.2
M5×5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374731
M5X6
1パック(1000個)
0.8
(最小)3.0
(最小)2.87
約1.2
M5×6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374747
M5X8
1パック(1000個)
0.8
(最小)3.0
(最小)2.87
約1.2
M5×8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40374756
M5X10
1パック(1000個)
0.8
(最小)3.0
(最小)2.87
約1.2
M5×10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374765
M5X12
1パック(1000個)
0.8
(最小)3.0
(最小)2.87
約1.2
M5×12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374774
M6X6
1パック(500個)
1.0
(最小)2.0
(最小)3.44
約1.5
M6×6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374783
M6X8
1パック(500個)
1.0
(最小)3.5
(最小)3.44
約1.5
M6×8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374792
M6X10
1パック(500個)
1.0
(最小)3.5
(最小)3.44
約1.5
M6×10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374801
M6X12
1パック(500個)
1.0
(最小)3.5
(最小)3.44
約1.5
M6×12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374817
M6X15
1パック(500個)
1.0
(最小)3.5
(最小)3.44
約1.5
M6×15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374826
M8X8
1パック(500個)
1.25
(最小)3.0
(最小)4.58
約1.5
M8×8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374835
M8X10
1パック(500個)
1.25
(最小)5.0
(最小)4.58
約1.5
M8×10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374844
M8X12
1パック(500個)
1.25
(最小)5.0
(最小)4.58
約1.5
M8×12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374853
M8X15
1パック(200個)
1.25
(最小)5.0
(最小)4.58
約1.5
M8×15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374862
M10X10
1パック(500個)
1.5
(最小)4.0
(最小)5.72
約2.0
M10×10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374871
M10X12
1パック(500個)
1.5
(最小)6.0
(最小)5.72
約2.0
M10×12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374887
M10X15
1パック(200個)
1.5
(最小)6.0
(最小)5.72
約2.0
M10×15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40374677
M4X5
1パック(1000個)
0.7
(最小)1.5
(最小)2.30
約1.0
M4×5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください