イスカル
チップ ANKX
形状
平行四辺形85°
材質
IC928
厚さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
-
チップブレーカ
-
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39357884
H490ANKX170610PNTR IC928
374-6666
1
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39357893
H490ANKX170620PNTR IC928
374-6674
2
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39357902
H490ANKX170624PNTR IC928
374-6682
2.4
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください