センタースタンド(スイングアームピポッド支持式)

センタースタンド(スイングアームピポッド支持式) BIKELIFT(バイクリフト)

バイクリフトのメンテナンススタンドはΦ35のスチールパイプを使用し、フレキシブルでシンプルな形状を追求しています。
樹脂マウントに「ノットメタル」と呼ばれる経年変化しない特殊素材が用いられ、マフラーなどスタンドと接触の恐れがある部分に傷が付くのを防ぎます。また、大型サイズ(Φ90)のホイール&タイヤが計4本組み込まれており、大切な車両の安定したリフトアップをサポート。機能美が目を引くスタンドはサーキットユースはもちろん、自宅でのメンテナンスや店舗内の車両展示などにもオススメです!
スイングアームピボッドにスタンドバーを差し込んで持ち上げるメンテナンススタンド。
車両を中央から持ち上げるので、リアショックの交換も可能です。

タイプ(受け部)スイングアームピボット支持式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×620×590 本体質量(kg)5 内容量1個
注意
※スイングアームピボッドが貫通していない車両には、ご使用いただけません。
※センターバーは別売です。車両に応じたサイズを別途お買い求めください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40137142 CS-24BLU ブルー
15,000
 
 
取扱い終了
40137151 CS-24GLD ゴールド
15,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする