極軽チップソー
雑草刈りに。
240個の穴あきタイプで軽量。(255mmは270個の穴あき)
長時間の作業も楽々。
超硬チップが最も飛び出にくい斜め埋め込みを採用。
- 用途
- 草刈り
- 仕様
- 斜め埋め込み
- 材質
- (台金)SKS-5
- 内径(Φmm)
- 25.4
- 表面処理
- 特殊表面処理(ニッケルメッキ)
- 内容量
- 1個
切断 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16






















