曜日別特売

極軽チップソー

極軽チップソー - セフティー3

超硬チップが最も飛び出にくい斜め埋め込みを採用。
衝撃にも強く、作業者に安全です。

用途
雑草刈り
仕様
斜め埋め込み
材質
台金:SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.8
内容量
1セット(2枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40237215230MMX36P23036
オープン
取扱い終了
40237224255MMX40P25540
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする