セフティー3
静音チップソー 波形スリット
用途
雑草刈りに。
奥行(mm)
5
内径(Φmm)
25.4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
高さ(mm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40237251
230MMX36P
230
230
36
オープン
取扱い終了
40237267
255MMX40P
255
255
40
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください