パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅20mm

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅20mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅20mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅20mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。

種類EVベルトベルト形EV8YU材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準ベルト幅(mm)20ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード内容量1本
174件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36231666312-EV8YU-2083122039
3,840
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232524704-EV8YU-2087042088
6,620
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
362368913200-EV8YU-208320020400
30,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36231693328-EV8YU-2083282041
4,070
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232551720-EV8YU-2087202090
6,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
362369253440-EV8YU-208344020430
34,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36231727344-EV8YU-2083442043
4,250
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232585728-EV8YU-2087282091
6,800
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
362363652000-EV8YU-208200020250
17,040
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
362369524400-EV8YU-208440020550
41,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36231754408-EV8YU-2084082051
4,370
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232621744-EV8YU-2087442093
6,860
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
362369865008-EV8YU-208500820626
46,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36231781416-EV8YU-2084162052
4,440
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232646752-EV8YU-2087522094
6,960
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
36231815432-EV8YU-2084322054
4,630
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232664760-EV8YU-2087602095
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
36231842440-EV8YU-2084402055
4,690
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232716768-EV8YU-2087682096
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
36231885464-EV8YU-2084642058
4,970
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232734776-EV8YU-2087762097
7,020
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
36231912472-EV8YU-2084722059
5,070
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232777784-EV8YU-2087842098
7,110
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
36231946480-EV8YU-2084802060
5,110
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232804792-EV8YU-2087922099
7,180
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
36231973488-EV8YU-2084882061
5,110
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232831800-EV8YU-20880020100
7,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232007504-EV8YU-2085042063
5,240
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232865808-EV8YU-20880820101
7,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232034512-EV8YU-2085122064
5,260
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232892816-EV8YU-20881620102
7,250
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
362363922056-EV8YU-208205620257
18,080
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232061520-EV8YU-2085202065
5,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232926824-EV8YU-20882420103
7,310
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232095536-EV8YU-2085362067
5,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232953832-EV8YU-20883220104
7,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232122544-EV8YU-2085442068
5,590
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232987840-EV8YU-20884020105
7,460
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
36232156552-EV8YU-2085522069
5,680
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
36233014848-EV8YU-20884820106
7,510
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232183560-EV8YU-2085602070
5,750
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
36233041856-EV8YU-20885620107
7,570
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232217576-EV8YU-2085762072
5,750
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
36233075864-EV8YU-20886420108
7,570
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232244600-EV8YU-2086002075
5,910
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
36233102872-EV8YU-20887220109
7,570
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232271608-EV8YU-2086082076
5,910
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
36233136880-EV8YU-20888020110
7,680
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
36232305616-EV8YU-2086162077
6,010
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
36233163888-EV8YU-20888820111
7,760
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする