ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅25mm
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形
EV8YU
ベルト幅(mm)
25
ピッチ(mm)
8
材質(本体)
ハイモジュラスゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
5
タイプ
標準
種類
EVベルト
内容量
1本
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36237013
312-EV8YU-25
39
312
¥
4,790
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237871
704-EV8YU-25
88
704
¥
8,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36242227
3200-EV8YU-25
400
3200
¥
37,140
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237047
328-EV8YU-25
41
328
¥
5,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237905
720-EV8YU-25
90
720
¥
8,450
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36242254
3440-EV8YU-25
430
3440
¥
42,150
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237074
344-EV8YU-25
43
344
¥
5,260
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237932
728-EV8YU-25
91
728
¥
8,450
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242281
4400-EV8YU-25
550
4400
¥
50,430
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237101
408-EV8YU-25
51
408
¥
5,430
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237966
744-EV8YU-25
93
744
¥
8,590
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36241694
2000-EV8YU-25
250
2000
¥
21,230
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36242315
5008-EV8YU-25
626
5008
¥
56,540
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237135
416-EV8YU-25
52
416
¥
5,530
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237993
752-EV8YU-25
94
752
¥
8,670
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237162
432-EV8YU-25
54
432
¥
5,760
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238036
760-EV8YU-25
95
760
¥
8,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237196
440-EV8YU-25
55
440
¥
5,870
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238063
768-EV8YU-25
96
768
¥
8,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237223
464-EV8YU-25
58
464
¥
6,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238097
776-EV8YU-25
97
776
¥
8,810
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237257
472-EV8YU-25
59
472
¥
6,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238124
784-EV8YU-25
98
784
¥
8,890
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36237284
480-EV8YU-25
60
480
¥
6,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238151
792-EV8YU-25
99
792
¥
8,970
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237311
488-EV8YU-25
61
488
¥
6,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238185
800-EV8YU-25
100
800
¥
9,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36237345
504-EV8YU-25
63
504
¥
6,530
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36238212
808-EV8YU-25
101
808
¥
9,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36237372
512-EV8YU-25
64
512
¥
6,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238246
816-EV8YU-25
102
816
¥
9,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237406
520-EV8YU-25
65
520
¥
6,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238273
824-EV8YU-25
103
824
¥
9,160
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36241721
2056-EV8YU-25
257
2056
¥
22,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237433
536-EV8YU-25
67
536
¥
6,860
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238307
832-EV8YU-25
104
832
¥
9,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237467
544-EV8YU-25
68
544
¥
6,980
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238334
840-EV8YU-25
105
840
¥
9,310
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237494
552-EV8YU-25
69
552
¥
7,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238361
848-EV8YU-25
106
848
¥
9,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237521
560-EV8YU-25
70
560
¥
7,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238395
856-EV8YU-25
107
856
¥
9,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237564
576-EV8YU-25
72
576
¥
7,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238422
864-EV8YU-25
108
864
¥
9,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237591
600-EV8YU-25
75
600
¥
7,430
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238456
872-EV8YU-25
109
872
¥
9,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237625
608-EV8YU-25
76
608
¥
7,430
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238483
880-EV8YU-25
110
880
¥
9,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36237652
616-EV8YU-25
77
616
¥
7,530
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238526
888-EV8YU-25
111
888
¥
9,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ