曜日別特売

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(3件のレビュー)

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形2GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅9
全229種類を絞り込む
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
内容量
229種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3621959254-2GT-91本2754
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
4697028758-2GT-91個2958.00
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3621963560-2GT-91本3060
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3621967166-2GT-91本3366
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3621971472-2GT-91本3672
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3621976674-2GT-91本3774
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3621980276-2GT-91本3876
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3621984578-2GT-91本3978
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3621988180-2GT-91本4080
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3621992482-2GT-91本4182
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3621996784-2GT-91本4284
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3622000386-2GT-91本4386
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3622004688-2GT-91本4488
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3622008290-2GT-91本4590
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3622012592-2GT-91本4692
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3622017794-2GT-91本4794
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3622022296-2GT-91本4896
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
3622026598-2GT-91本4998
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
36220301100-2GT-91本50100
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
36220344102-2GT-91本51102
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
36220387106-2GT-91本53106
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
36220423108-2GT-91本54108
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
36220475110-2GT-91本55110
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
36220511112-2GT-91本56112
1,170
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
36220554114-2GT-91本57114
1,170
599
659(税込)
当日出荷
返品不可
36220597116-2GT-91本58116
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
36220633118-2GT-91本59118
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
36220676120-2GT-91本60120
1,170
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
36220721122-2GT-91本61122
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36220764124-2GT-91本62124
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36220807126-2GT-91本63126
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36220843128-2GT-91本64128
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36220877130-2GT-91本65130
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36220913132-2GT-91本66132
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36220965134-2GT-91本67134
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221001136-2GT-91本68136
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221044138-2GT-91本69138
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221087140-2GT-91本70140
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221123142-2GT-91本71142
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221166144-2GT-91本72144
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221211146-2GT-91本73146
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221254148-2GT-91本74148
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221297150-2GT-91本75150
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221333152-2GT-91本76152
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221376154-2GT-91本77154
1,260
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
36221412156-2GT-91本78156
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221464158-2GT-91本79158
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221516160-2GT-91本80160
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221552162-2GT-91本81162
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
36221595164-2GT-91本82164
1,260
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36223896
2019-11-10
用途: ラジコン模型の駆動用
製造業

産業機械用なので性能には大満足で、おまけに価格もメーカー品より安くて満足です。

対象商品 : 36222864
2016-08-28
用途: レーザー加工機のDCサーボモータ用タイミングタオプーリーベルト
TKエンジニアリング

いつも迅速なご対応に感謝しております。
今後共よろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 36223853
2016-07-15
用途: 模型用
製造業

工業用ベルトを模型で使っていたことがビックリでした。これで、高価なメーカー純正品を購入する必要がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする