曜日別特売

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅12mm

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅12mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅12mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅12mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅12mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形3GTベルト幅(mm)12ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅12
全232種類を絞り込む
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
内容量
232種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
469702961524-3GT-121個5081524.00
4,580
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
469703571596-3GT-121個5321596.00
4,790
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264417264-3GT-121本88264
2,030
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
469704111695-3GT-121個5651695.00
4,850
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
46970472219-3GT-121個73219.00
1,960
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264444267-3GT-121本89267
2,030
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
46970533519-3GT-121個173519.00
2,540
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264471270-3GT-121本90270
2,030
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
46970594594-3GT-121個198594.00
2,650
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
46970655645-3GT-121個215645.00
2,790
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264505273-3GT-121本91273
2,080
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
46970716648-3GT-121個216648.00
2,790
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264532276-3GT-121本92276
2,080
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
36264566282-3GT-121本94282
2,080
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264593285-3GT-121本95285
2,080
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264627288-3GT-121本96288
2,080
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264654291-3GT-121本97291
2,080
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264681297-3GT-121本99297
2,080
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264715300-3GT-121本100300
2,080
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
36264733303-3GT-121本101303
2,110
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
36264767309-3GT-121本103309
2,110
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264785312-3GT-121本104312
2,110
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
36264821315-3GT-121本105315
2,110
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
36264846318-3GT-121本106318
2,110
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264873324-3GT-121本108324
2,110
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
36264907327-3GT-121本109327
2,110
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264934330-3GT-121本110330
2,110
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264961333-3GT-121本111333
2,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36264995336-3GT-121本112336
2,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265022339-3GT-121本113339
2,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265056342-3GT-121本114342
2,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265083345-3GT-121本115345
2,210
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
36265117348-3GT-121本116348
2,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265144351-3GT-121本117351
2,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265171354-3GT-121本118354
2,220
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265205357-3GT-121本119357
2,220
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265232363-3GT-121本121363
2,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
36265266366-3GT-121本122366
2,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265293369-3GT-121本123369
2,230
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
36265327375-3GT-121本125375
2,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265354378-3GT-121本126378
2,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265381381-3GT-121本127381
2,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265415384-3GT-121本128384
2,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265442387-3GT-121本129387
2,230
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265476393-3GT-121本131393
2,310
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265503396-3GT-121本132396
2,310
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265537399-3GT-121本133399
2,310
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265564402-3GT-121本134402
2,310
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265591405-3GT-121本135405
2,310
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36265625408-3GT-121本136408
2,310
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする