曜日別特売

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

種類タイミングベルトベルト形MXL材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)7.9ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード内容量1本
215件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36237835B39MXL7.92.03279.2487.939
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237862B40MXL7.92.03281.287.940
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237896B41MXL7.92.03283.3127.941
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237923B42MXL7.92.03285.3447.942
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237957B43MXL7.92.03287.3767.943
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36237984B45MXL7.92.03291.447.945
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238011B46MXL7.92.03293.4727.946
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238045B48MXL7.92.03297.5367.948
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238072B49MXL7.92.03299.5687.949
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238106B50MXL7.92.032101.67.950
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238133B52MXL7.92.032105.6647.952
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238167B53MXL7.92.032107.6967.953
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238194B54MXL7.92.032109.7287.954
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238221B56MXL7.92.032113.7927.956
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238255B58MXL7.92.032117.8567.958
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238282B59MXL7.92.032119.8887.959
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238316B60MXL7.92.032121.927.960
1,070
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238343B61MXL7.92.032123.9527.961
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238377B62MXL7.92.032125.9847.962
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238404B63MXL7.92.032128.0167.963
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238431B64MXL7.92.032130.0487.964
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238465B65MXL7.92.032132.087.965
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238492B67MXL7.92.032136.1447.967
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238517B68MXL7.92.032138.1767.968
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238553B69MXL7.92.032140.2087.969
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238571B70MXL7.92.032142.247.970
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238605B71MXL7.92.032144.2727.971
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238632B72MXL7.92.032146.3047.972
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238666B73MXL7.92.032148.3367.973
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238693B74MXL7.92.032150.3687.974
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238727B75MXL7.92.032152.47.975
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238754B76MXL7.92.032154.4327.976
1,120
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
36238781B77MXL7.92.032156.4647.977
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238824B78MXL7.92.032158.4967.978
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238851B79MXL7.92.032160.5287.979
1,120
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
36238885B80MXL7.92.032162.567.980
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238912B81MXL7.92.032164.5927.981
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238946B82MXL7.92.032166.6247.982
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36238973B83MXL7.92.032168.6567.983
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36239007B84MXL7.92.032170.6887.984
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36239034B85MXL7.92.032172.727.985
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36239061B86MXL7.92.032174.7527.986
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36239095B87MXL7.92.032176.7847.987
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36239122B88MXL7.92.032178.8167.988
1,120
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
36239156B89MXL7.92.032180.8487.989
1,120
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
36239183B90MXL7.92.032182.887.990
1,120
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
36239217B91MXL7.92.032184.9127.991
1,220
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
36239244B92MXL7.92.032186.9447.992
1,220
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
36239271B94MXL7.92.032191.0087.994
1,220
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
36239305B95MXL7.92.032193.047.995
1,220
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする