曜日別特売

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(2件のレビュー)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

種類タイミングベルトベルト形MXL材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード内容量1本
215件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36244241B39MXL9.52.03279.2489.539
1,170
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244275B40MXL9.52.03281.289.540
1,170
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244302B41MXL9.52.03283.3129.541
1,170
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244336B42MXL9.52.03285.3449.542
1,170
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244363B43MXL9.52.03287.3769.543
1,170
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
36244397B45MXL9.52.03291.449.545
1,170
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244424B46MXL9.52.03293.4729.546
1,170
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244451B48MXL9.52.03297.5369.548
1,170
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244485B49MXL9.52.03299.5689.549
1,170
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244512B50MXL9.52.032101.69.550
1,170
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244546B52MXL9.52.032105.6649.552
1,170
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244573B53MXL9.52.032107.6969.553
1,170
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244591B54MXL9.52.032109.7289.554
1,170
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244625B56MXL9.52.032113.7929.556
1,170
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244652B58MXL9.52.032117.8569.558
1,170
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244686B59MXL9.52.032119.8889.559
1,170
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244713B60MXL9.52.032121.929.560
1,170
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244747B61MXL9.52.032123.9529.561
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244774B62MXL9.52.032125.9849.562
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244801B63MXL9.52.032128.0169.563
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244835B64MXL9.52.032130.0489.564
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244862B65MXL9.52.032132.089.565
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244896B67MXL9.52.032136.1449.567
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244923B68MXL9.52.032138.1769.568
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36244957B69MXL9.52.032140.2089.569
1,260
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
36244984B70MXL9.52.032142.249.570
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245011B71MXL9.52.032144.2729.571
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245045B72MXL9.52.032146.3049.572
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245072B73MXL9.52.032148.3369.573
1,260
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
36245106B74MXL9.52.032150.3689.574
1,260
609
670(税込)
5日以内出荷
返品不可
36245133B75MXL9.52.032152.49.575
1,260
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
36245167B76MXL9.52.032154.4329.576
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245194B77MXL9.52.032156.4649.577
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245221B78MXL9.52.032158.4969.578
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245255B79MXL9.52.032160.5289.579
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245282B80MXL9.52.032162.569.580
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245316B81MXL9.52.032164.5929.581
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245343B82MXL9.52.032166.6249.582
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245377B83MXL9.52.032168.6569.583
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245404B84MXL9.52.032170.6889.584
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245431B85MXL9.52.032172.729.585
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245465B86MXL9.52.032174.7529.586
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245492B87MXL9.52.032176.7849.587
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245526B88MXL9.52.032178.8169.588
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245553B89MXL9.52.032180.8489.589
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245587B90MXL9.52.032182.889.590
1,260
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245614B91MXL9.52.032184.9129.591
1,380
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245641B92MXL9.52.032186.9449.592
1,380
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245675B94MXL9.52.032191.0089.594
1,380
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
36245702B95MXL9.52.032193.049.595
1,380
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36244397
2023-09-14
用途: 電鋸
卸売・小売業

バッチリでした
いつもありがとうございます
頑張ってください

対象商品 : 36244397
2020-05-29
用途: ミニ・サーキュラーソー・テーブルの補修
製造業

ミニ・サーキュラーソー・テーブルのベルトが傷んでいたので、補修に使用しました。何も問題なく、元通り補修することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする