曜日別特売

PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40

PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40 - 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40 - 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40 - 椿本チエイン

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

種類タイミングプーリ内容量1個
全236種類を絞り込む
ピッチ径(Dp)(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
236種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ径(Dp)(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法Bw(mm)
フランジ外径Df(Φmm)
寸法Do(mm)
寸法L(mm)
キーKw×KH(mm)
ハブ直径Dh(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35931481PT32P5M10AF-H012N-J04D3M0450.93-165549.7984×1.8-1232
8,780
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931497PT32P5M10AF-H014N-J05D3M0550.93-165549.7985×2.3-1432
8,780
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931506PT32P5M10AF-H015N-J05D3M0550.93-165549.7985×2.3-1532
8,780
6,798
7,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
35931515PT32P5M10AF-H016N-J05D3M0550.93-165549.7985×2.3-1632
8,780
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35931533PT32P5M10AF-H018N-J06D3M0650.93-165549.7986×2.8-1832
8,780
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931542PT32P5M10AF-H019N-J06D3M0650.93-165549.7986×2.8-1932
8,780
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931551PT32P5M10AF-H020N-J06D3M0650.93-165549.7986×2.8-2032
8,780
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35944115PT32P5M10BF-H012N-J04D3M0450.9328165549.7964×1.8381232
9,870
7,598
8,358(税込)
51日以内出荷
返品不可
35944133PT32P5M10BF-H014N-J05D3M0550.9328165549.7965×2.3381432
9,870
7,598
8,358(税込)
51日以内出荷
返品不可
35944151PT32P5M10BF-H015N-J05D3M0550.9328165549.7965×2.3381532
9,870
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
35944176PT32P5M10BF-H016N-J05D3M0550.9328165549.7965×2.3381632
9,870
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
35944212PT32P5M10BF-H018N-J06D3M0650.9328165549.7966×2.8381832
9,870
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
35944237PT32P5M10BF-H019N-J06D3M0650.9328165549.7966×2.8381932
9,870
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
35944255PT32P5M10BF-H020N-J06D3M0650.9328165549.7966×2.8382032
9,870
7,598
8,358(税込)
51日以内出荷
返品不可
35935882PT32P5M15AF-H012N-J04D3M0450.93-215549.7910.54×1.8-1232
9,580
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
35935907PT32P5M15AF-H014N-J05D3M0550.93-215549.7910.55×2.3-1432
9,580
7,398
8,138(税込)
51日以内出荷
返品不可
35935925PT32P5M15AF-H015N-J05D3M0550.93-215549.7910.55×2.3-1532
9,580
7,398
8,138(税込)
51日以内出荷
返品不可
35935952PT32P5M15AF-H016N-J05D3M0550.93-215549.7910.55×2.3-1632
9,580
7,398
8,138(税込)
51日以内出荷
返品不可
35935995PT32P5M15AF-H018N-J06D3M0650.93-215549.7910.56×2.8-1832
9,580
7,398
8,138(税込)
51日以内出荷
返品不可
35936022PT32P5M15AF-H019N-J06D3M0650.93-215549.7910.56×2.8-1932
9,580
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
35936047PT32P5M15AF-H020N-J06D3M0650.93-215549.7910.56×2.8-2032
9,580
7,398
8,138(税込)
51日以内出荷
返品不可
35948421PT32P5M15BF-H012N-J04D3M0450.9333215549.7964×1.8381232
10,600
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
35948446PT32P5M15BF-H014N-J05D3M0550.9333215549.7965×2.3381432
10,600
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
35948464PT32P5M15BF-H015N-J05D3M0550.9333215549.7965×2.3381532
10,600
8,198
9,018(税込)
51日以内出荷
返品不可
35948482PT32P5M15BF-H016N-J05D3M0550.9333215549.7965×2.3381632
10,600
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
35948525PT32P5M15BF-H018N-J06D3M0650.9333215549.7966×2.8381832
10,600
8,198
9,018(税込)
51日以内出荷
返品不可
35948543PT32P5M15BF-H019N-J06D3M0650.9333215549.7966×2.8381932
10,600
8,198
9,018(税込)
51日以内出荷
返品不可
35948561PT32P5M15BF-H020N-J06D3M0650.9333215549.7966×2.8382032
10,600
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931594PT36P5M10AF-H012N-J04D3M0457.3-166456.1584×1.8-1236
9,870
7,598
8,358(税込)
51日以内出荷
返品不可
35931603PT36P5M10AF-H014N-J05D3M0557.3-166456.1585×2.3-1436
9,870
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931612PT36P5M10AF-H015N-J05D3M0557.3-166456.1585×2.3-1536
9,870
7,598
8,358(税込)
51日以内出荷
返品不可
35931621PT36P5M10AF-H016N-J05D3M0557.3-166456.1585×2.3-1636
9,870
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931646PT36P5M10AF-H018N-J06D3M0657.3-166456.1586×2.8-1836
9,870
7,598
8,358(税込)
51日以内出荷
返品不可
35931655PT36P5M10AF-H019N-J06D3M0657.3-166456.1586×2.8-1936
9,870
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
35931664PT36P5M10AF-H020N-J06D3M0657.3-166456.1586×2.8-2036
9,870
7,598
8,358(税込)
14日以内出荷
返品不可
35944334PT36P5M10BF-H012N-J04D3M0457.328166456.1564×1.8441236
10,400
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
35944352PT36P5M10BF-H014N-J05D3M0557.328166456.1565×2.3441436
10,400
7,998
8,798(税込)
51日以内出荷
返品不可
35944377PT36P5M10BF-H015N-J05D3M0557.328166456.1565×2.3441536
10,400
7,998
8,798(税込)
51日以内出荷
返品不可
35944395PT36P5M10BF-H016N-J05D3M0557.328166456.1565×2.3441636
10,400
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
35944431PT36P5M10BF-H018N-J06D3M0657.328166456.1566×2.8441836
10,400
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
35944465PT36P5M10BF-H019N-J06D3M0657.328166456.1566×2.8441936
10,400
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
35944483PT36P5M10BF-H020N-J06D3M0657.328166456.1566×2.8442036
10,400
7,998
8,798(税込)
51日以内出荷
返品不可
35936135PT36P5M15AF-H012N-J04D3M0457.3-216456.1510.54×1.8-1236
10,600
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
35936153PT36P5M15AF-H014N-J05D3M0557.3-216456.1510.55×2.3-1436
10,600
8,198
9,018(税込)
51日以内出荷
返品不可
35936171PT36P5M15AF-H015N-J05D3M0557.3-216456.1510.55×2.3-1536
10,600
8,198
9,018(税込)
51日以内出荷
返品不可
35936205PT36P5M15AF-H016N-J05D3M0557.3-216456.1510.55×2.3-1636
10,600
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
35936241PT36P5M15AF-H018N-J06D3M0657.3-216456.1510.56×2.8-1836
10,600
8,198
9,018(税込)
51日以内出荷
返品不可
35936266PT36P5M15AF-H019N-J06D3M0657.3-216456.1510.56×2.8-1936
10,600
8,198
9,018(税込)
51日以内出荷
返品不可
35936284PT36P5M15AF-H020N-J06D3M0657.3-216456.1510.56×2.8-2036
10,600
8,198
9,018(税込)
51日以内出荷
返品不可
35948647PT36P5M15BF-H012N-J04D3M0457.333216456.1564×1.8441236
11,200
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする