曜日別特売

ガーデンDIYセット

ガーデンDIYセット - ノーブランド
(8件のレビュー)

ブロック・レンガ積みに必要な鏝とトロ舟のセットです。
コテ自体に進行方法を浮かせる角度を付けたため、一般の人でも技術を要せず、美しい仕上がりを得ることが出来ます。
握りやすい元首タイプのコテ。
レンガ用コテはセメント等のコーナー仕上、セメント・土すくいに最適。
仕上げ用コテは、広い部分のセメント塗り、鉢の土寄せ等に最適。

用途レンガ、ブロック積み・補修作業セット内容トロ舟20型、仕上塗用コテ、レンガ用コテ寸法(mm)(トロ舟)外寸530×340×160内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40316236-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40316236
2021-12-23
用途: 花壇のブロック固定とモルタルでのレンガ造形に
長寿庵飲食業

コテがおもちゃの様で不安だったが、モルタルのブロック風や岩の造形用に十分使用できた。
コストパフォーマンスは十分高いと思う!

対象商品 : 40316236
2021-12-03
用途: 駐車場の溝のセメン補修 他
キダ工芸製造業

セメン5kg~10kg位を練るのに、ちょうど良い舟の大きさで、使用後の収納にも困らないです。こては素人が使う分には、使いやすいと思います。

対象商品 : 40316236
2019-12-12
用途: 土間打ち
サービス業

セットでお得かと思ったが、よくよく考えると全然お得ではなかった

3が参考にしています
対象商品 : 40316236
2018-08-08
用途: DIYセメント作業
運輸・通信業

とろ舟がちょうど良い大きさで助かりました。
コテはちょっと小さかった・・・。

対象商品 : 40316236
2018-05-25
用途: 外構の補修
その他業種

素人でも使いやすくて大変満足しています。家の周りのコンクリート補修に最適です。

対象商品 : 40316236
2017-07-07
用途: セメントと砂と水を混ぜる時に使用します。
サービス業

セメントが少量の作業では、とても重宝しています。コテも揃って安価だし、気に入っています。

対象商品 : 40316236
2018-07-05
用途: 土間コンクリートの補修
建設業・工事業

左官小手は素人向けです。家庭でDIY程度の使用向け。

対象商品 : 40316236
2017-05-04
用途: DIYのレンガ積み用
サービス業

レンガを200個ほど積むのに使用。容器の大きさは手ごろで鏝の使い勝手も特に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする