耐チッピングコーティング剤

耐チッピングコーティング剤 ENDOX(エンドックス)
(1件のレビュー)

耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。
乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。
樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。

用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護 使用方法ご使用前には缶を良く振り、混ぜてからご使用ください。1度の塗布厚は1mmを超えないように注意してください。 硬化時間(分)50~60(常温) 内容量1本(1L)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40316464 ACC3000 ホワイト
2,800
 
 
取扱い終了
40316473 ACC3000 ブラック
3,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40316473
2015-04-18
用途:
チッピングコートの塗装
有限会社ササキモールド 様

ウレタン塗料に比べ粒が大きいため脱落、剥離の懸念がありましたが
チッピングコートだけあり密着性はかなり信頼がおけると思います。

ガンの性能によりますが、塗り肌調整に追従してくれる印象でした
また購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする