スパーラホース

スパーラホース - 三洋化成スパーラホース - 三洋化成
(1件のレビュー)

表面サラサラ。スモーク加工によりホースどうしのベトつきを防ぎます。

用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として最高使用圧力(MPa)0.19仕様ドラム材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15構造単層管チューブ外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-52特性耐寒/耐圧/食衛適合内容量1巻
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40360774SP-1520D 50Bブルー
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
地域運賃
40360783SP-1520D 50Rレッド
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40360774
2015-10-27
用途: ロボット関係の部品の一つとして

青色,赤色とも,結構リピートしておりますが,ホース1巻が透明のナイロンシールでまかれた状態で送付されるときもあれば,きれいに段ボールに梱包されて送付されるときもあります.できれば,後者で統一して送付いただけたら,より良いと思われます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする