定置型フロンガス警報器
フロンガス漏えいによる酸欠中毒事故を未然に防ぎます
換気扇などの外部機器との連動が可能な出力付
フロンガスの漏えいによる地球温暖化のストッパー!
高感度・長寿命な半導体センサを採用した、ローコスト警報器
フロンガスによる酸欠、中毒事故を防止
検知部・指示部一体型のシンプル設計 テスト試薬付
警報→出力で外部機器(換気扇など)との連動も可能です
- 付属品
- 取付用ビス、取扱説明書、保証書、テスト試薬
- 仕様
- 外部出力信号 接点出力:1a無電圧(AC250V/DC30V/5A)
- 寸法(mm)
- 80×171×55
- 質量(g)
- 約500
- 消費電力(W)
- 6以下
- 電源
- 電源プラグ(コード2.5m)AC100V±10%(50/60Hz)
- 使用環境
- -10~40℃ 90%RH以下
- 警報設定濃度
- 1000ppm 高圧ガス保安法推定奨値
- 警報方式
- 1段階警報即時型(LED赤点灯・ブザー音・自動復帰式)
- 検知方式
- 半導体センサ/拡散式
- 警報の表示
- LED緑:点灯(通常監視時)、LED黄:点滅(トラブル時)、LED赤:点灯(ガス警報時/自動復帰)
- 内容量
- 1台
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16






![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品] フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82492308-260716-02.jpg)















