MOTO FIZZ ラリータンクバッグ

MOTO FIZZ ラリータンクバッグ TANAX
(2件のレビュー)

ビッグオフ専用設計
日本製吸盤
振動から荷物を守るクッション素材を底面、側面に内蔵。
2段階ドローコードで容量UPに対応するレインカバー付属。
ツーリングマップルRが見開きで収納できるマップスペース。

ブラック 容量(L)13→21(可変) 適合ガソリンタンクに吸盤を安定して貼り付ける平らな面があること。ガソリンタンク後部下側付近に固定ベルトを取り付けるパイプ状の部分があること。 材質600Dポリエステル 寸法(mm)最小290H×220W×360D、最大390H×220W×360D 最大積載量(kg)4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40500424 MFK-180
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-01-09
用途:
ツーリングにて
有限会社 エムシー緑川 様 (建設業・工事業)

BMWR1200GSで使おうと購入しました。付属の吸盤が4個のうち2個が全く使えませんでした。
吸着力を増す為にシートを貼るなど工夫しましたがツーリング中に何度も脱落しそうになり、かなり危険な思いをしました。
付属品にマグネットやアンカー取りのベルトも入れて欲しいです。

対象商品:
40500424
2019-03-23
用途:
ツーリング
不動産業

ファスナーがあまり丈夫ではない。(今回以前から同じ物を使っていた)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする