イスカル
チップ OECR
形状
正八角形135°
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.5
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
2.5
逃げ角(度)
20
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40670813
OECR060405AER IC908
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください