曜日別特売

JL05シリーズ プレスピンコンタクト

JL05シリーズ プレスピンコンタクト - JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プレスピンコンタクト - JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プレスピンコンタクト - JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プレスピンコンタクト - JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プレスピンコンタクト - JAE(日本航空電子工業)
種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン仕上(コンタクト接触部)銀めっき内容量1パック(100本)
注意
※コンタクトは別売です。
※#20サイズコンタクトのC2タイプは芯線及び被覆圧着型です。その他のコンタクトは、芯線のみ圧着型です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
種別
コンタクトサイズ
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41195104ST-JL05-16P-C1-10016C1#16#14~#16
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
41195113ST-JL05-16P-C2-10016C2#16#16~#20
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
41195122ST-JL05-16P-C3-10016C3#16#20~#24
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
41195131ST-JL05-20P-C1-10020C1#20#18~#22
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
41195147ST-JL05-20P-C2-10020C2#20#22~#26
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする