曜日別特売

JN1/3シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型)

JN1/3シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)
(1件のレビュー)
極数10コンタクト形状オス定格電圧(V)AC200形状アングル結合方式ワンタッチ結線方法圧着/はんだ区分ソケット種類丸型定格電流(A)3コネクタ形状ライトアングルプラグ色相内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41195323JN2FS10SL2-R103AC200
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 保全用ケーブルの作成
アイツー・オートメーション

値段的にも商社に比べて安価で小ロット納期も即納で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする