エバオン
EVN ブッシングプーリー SPB 112mm 溝数3
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
用途
ベルト伝導による変速に。
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
3
トラスコ品番
455-4892
質量(kg)
2.3
番号
(図面)18
適合ベルト
3V、M、SPZ
適合ブッシング
1610
データム径(mm)
112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41086945
SPB112-3
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください