エバオン
EVN ブッシングプーリー SPB 135mm 溝数3
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
用途
ベルト伝導による変速に。
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
3
トラスコ品番
455-4906
質量(kg)
3.4
番号
(図面)18
適合ベルト
B、BX、5V、5VX、SPB
適合ブッシング
2012
データム径(mm)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41086954
SPB135-3
¥
6,470
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください