エバオン
EVN ブッシングプーリー SPB 150mm 溝数3
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途
ベルト伝導による変速に。
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
3
トラスコ品番
455-4931
質量(kg)
4.1
番号
(図面)18
適合ベルト
3V、M、SPZ
適合ブッシング
2517
データム径(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41086981
SPB150-3
¥
7,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください